Referenzen
SMC:AW40-F06DE-B
Rubix:2197991
Hersteller:AW40-F06DE-B
EAN:3618035516020

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW40-F06DE-B Filterregler
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 775 g |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
| Anschluss 1 | g 3/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 40 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen