07061-028-01 GR. L MARINE Regenlatzhose Swansee 70% PE/30% Polyurethan
Regenlatz & Spange Swansee navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07061-028-01-L
Rubix:1535233
EAN:5707209192905

Produktdetails : 07061-028-01 GR. L MARINE Regenlatzhose Swansee 70% PE/30% Polyurethan
Atmungsaktiv, winddicht und wasserdicht, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen, Knopfregulierung zur Anpassung an den Seiten, seitliche Druckknöpfe an den Beinen, Wassersäule 10.000 mm gemäß ISO 811
Mascot SWANSEE RegenLatzhose marine Gr. L
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 540 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 70% polyester/30% polyurethaan |
| Zolltarifcode | 61130090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
