Referenzen
Leuze electronic:50108300
Rubix:3880576




Produktdetails : REF 4-A-50X50 Reflexfolie
Bauform: rechteckig
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | mehrfarbig |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Breite | 50 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | pmma |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
