PRK18B.1/4P-6000 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK18B.1/4P-6000
Rubix:3888647
Hersteller:50117358

Produktdetails : PRK18B.1/4P-6000 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Erkennung von Flaschengebinde
Applikation: Erkennung von Flaschengebinde; Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 7,2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 6.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
