RK 93/4-200 L Lichttaster energetisch

Lichttaster energetisch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:RK 93/4-200 L
Rubix:3880601
Hersteller:50024851
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RK 93/4-200 L Lichttaster energetisch


Sonderausführung: V-Optik; Grenzreichweite, weiß 90%: 0 ... 0,21 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 60 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Sonderausführung: V-Optik; Grenzreichweite, weiß 90%: 0 ... 0,21 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 60 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
513,00 exkl. MwSt.
/ Stück
610,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage