Referenzen
Leuze electronic:53800250
Rubix:3886299
Hersteller:53800250

Produktdetails : RSL420-L/CU411-RS4 Sicherheits-Laserscanner
Sonderausführung: RS4 Substitut
Sonderausführung: RS4 Substitut; Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 8; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 6,25 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Leitung mit Sub-D, 15 -polig, 450 mm, PUR; Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessung: 140 mm x 149 mm x 140 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.888,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.196,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
