RSL420P-L/CU400P-AIDA-OF Sicherheits-Laserscanner

Sicherheits-Laserscanner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:RSL420P-L/CU400P-AIDA-OF
Rubix:3886680
Hersteller:53800310
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSL420P-L/CU400P-AIDA-OF Sicherheits-Laserscanner


Sonderausführung: AIDA konform mit Lichtwellenleiter
Sonderausführung: AIDA konform mit Lichtwellenleiter; Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 6,25 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Art der Schnittstelle: PROFINET; Anschluss 1: PROFINET Push/Pull 24V; Anschluss 2: PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2; Abmessung: 140,2 mm x 200 mm x 142 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
8.383,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.975,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage