V 556 Reduzierverschr., Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 22/6, Stahl verz.
Reduzierverschraubung mit Dichtkegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 556
Rubix:348619
Hersteller:112101
EAN:4047322211925




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 22 |
| Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Dokumente
Produktdetails : V 556 Reduzierverschr., Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 22/6, Stahl verz.
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 8 mm, Rohr-Außen-Ø2 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinktReduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 22 |
| Max. Betriebsdruck | 160 bar |
| Profil | reduzierung mit dichtkegel, leichte ausführung |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage