ISO14581 M8X80/80 T45 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX8X80EFA4-50
Rubix:3387579
Hersteller:1458148 80
EAN:4043377253484
ISO14581 M8X80/80 T45 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M8X80/80 T45 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 8X80/80 TX45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößet45
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
101,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
120,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch