ISO14581 M6X80/80 T30 A2-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX6X80EFA2-50
Rubix:3387556
Hersteller:1458126 80
EAN:4043377285942
ISO14581 M6X80/80 T30 A2-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M6X80/80 T30 A2-070 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 6X80/80 TX30

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößet30
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
54,16 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
64,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch