ISO14581 M2.5X18 T8 A4 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX2,5X18EFA4-50
Rubix:548274
Hersteller:14581425 18
EAN:4043377287175
ISO14581 M2.5X18 T8 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M2.5X18 T8 A4 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 2,5X18 TX8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM2,5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser2,5 mm
Abdruckgrößet8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
22,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
26,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch