ISO14581 M10X25 T50 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFTTX10X25EFA4-50
Rubix:3387419
Hersteller:14581410 25
EAN:4043377342553


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14581 |
Produktdetails : ISO14581 M10X25 T50 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 10X25 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,38 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
43,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
25 mm