ISO14581 M1.6X2 T5 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFTTX1,6X2EFA4-50
Rubix:3387402
Hersteller:14581416 2
EAN:4043377287076


Technische Zusammenfassung
| Länge | 2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14581 |
Produktdetails : ISO14581 M1.6X2 T5 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 1,6X2 TX5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Durchmesser, metrisch | M1,6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Abdruckgröße | t5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
251,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
2 mm