K1051.083030 Gelenkstück, Form:A, Typ:B, Zink
GELENKSTÜCK, FORM:A ZINK, TYP B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1051.083030
Rubix:3748962
Hersteller:K1051.083030
EAN:4059245327522
Dokumente
Produktdetails : K1051.083030 Gelenkstück, Form:A, Typ:B, Zink
Werkstoff: Gelenk Zinkdruckguss. Fixierungen Zinkdruckguss. Distanzringe Edelstahl. Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl. Ausführung: Gelenk alufarbig lackiert. Fixierungen verzinkt. Distanzringe blank. Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt. Hinweis: Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel. Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden. Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | b |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

