77.1815 Reduzierstück POM, Stutzen 18 mm, für Schlauch-Außen-Ø 15
Reduzierstück POM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:77.1815
Rubix:346639
Hersteller:110332
EAN:4047322117951



Dokumente
Produktdetails : 77.1815 Reduzierstück POM, Stutzen 18 mm, für Schlauch-Außen-Ø 15
Reduzierstück POM, Stutzen 12 mm, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | acetalpolymerisat (pom) |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
