Referenzen
Parker:25SFTF08SXZ
Rubix:319931
Hersteller:25SFTF08SXZ
EAN:4039747765022
Produktdetails : 25SFTF08SXZ Stecker ohne Ventil Stahl
Die Serie 25 von Parker ist eine Industriekupplung mit europäischem Profil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High-Flow-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Konstruktion und lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz aus. Die Serien 1600 und 1625 von Parker sind Industriekupplungen mit europäischem Profil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Geeignet für Drucklufteinsatz mit überdurchschnittlichem Luftverbrauch. Ultra-High-Flow-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall. Äußerst robust und ergonomisch geformt (Serie 1625)
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Karosseriematerial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplung, Serie 1600 Kupplung, Serie 1625 Kupplung
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: n/a
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 48
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 12
Beschichtungstyp: Verzinkt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.0151
Karosseriematerial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplung, Serie 1600 Kupplung, Serie 1625 Kupplung
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: n/a
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 48
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 12
Beschichtungstyp: Verzinkt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.0151
Stärken
Industriekupplung mit europäischem Profil, dem weltweit repräsentativsten Profil
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
High-Flow- und Ultra-High-Flow-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
High-Flow- und Ultra-High-Flow-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Anwendungen
Kompressor;Industriemaschinen;Pharma;Elektronik;Mobile und Verteidigung;Lastwagen und Anhänger
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stecker |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

