Referenzen
Parker:H2-63-BSPP
Rubix:421792
Hersteller:H2-63-BSPP


Technische Zusammenfassung
| Typ | stecker-kupplung |
|---|---|
| Werkstoff | stahl (gehäuse);ptfe (stützring);nbr (o-ring) |
Produktdetails : H2-63-BSPP Stecker
Anwendung: Allgemeiner Zweck
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusegröße (Zoll): 1/4
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4 - 18
Anschlusstyp: BSPP-Innengewinde
Kupplungshälfte: Nippel mit Außengewinde
Abteilung: Schnellkupplungsteilung
Durchflussmenge: 11, 3
Hex Größe: 0.75
Maximaler Betriebsdruck: 5000
Maximale Betriebstemperatur: 121, 250
Minimale Betriebstemperatur: -40
Beschichtungsart: Zink mit klarem dreiwertigem Chromat
Produkttyp: Manueller Anschluss
Dichtungsmaterial: Nitril
Spezifikationen nach: ISO 7241-1, Serie B
Vakuumdruckbereich: -0,9, 27,4
Ventilmaterial: Stahl
Ventiltyp: Tellerventil
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusegröße (Zoll): 1/4
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4 - 18
Anschlusstyp: BSPP-Innengewinde
Kupplungshälfte: Nippel mit Außengewinde
Abteilung: Schnellkupplungsteilung
Durchflussmenge: 11, 3
Hex Größe: 0.75
Maximaler Betriebsdruck: 5000
Maximale Betriebstemperatur: 121, 250
Minimale Betriebstemperatur: -40
Beschichtungsart: Zink mit klarem dreiwertigem Chromat
Produkttyp: Manueller Anschluss
Dichtungsmaterial: Nitril
Spezifikationen nach: ISO 7241-1, Serie B
Vakuumdruckbereich: -0,9, 27,4
Ventilmaterial: Stahl
Ventiltyp: Tellerventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stecker-kupplung |
|---|---|
| Werkstoff | stahl (gehäuse);ptfe (stützring);nbr (o-ring) |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std