G04LLCF (EO) Gerader Stutzen EO

Parker Hannifin Gerader Stutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:G04LLCF
Rubix:879634
Hersteller:G04LLCF
G04LLCF (EO) Gerader Stutzen EO

Technische Zusammenfassung

Typsehr leicht
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G04LLCF (EO) Gerader Stutzen EO


Inklusive Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-D Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 4 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 100
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, gerade
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typsehr leicht
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73079910
3,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std