Referenzen
Parker:25SFTF09SXZ
Rubix:130134
Hersteller:25SFTF09SXZ
EAN:4039747760065
Produktdetails : 25SFTF09SXZ Stecker ohne Ventil Stahl
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplung, Serie 1600 Kupplung, Serie 1625 Kupplung
Anschlussgröße: 9
Anschlussgröße: 9 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: n/a
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 48
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 12
Beschichtungstyp: Verzinkt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,015
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplung, Serie 1600 Kupplung, Serie 1625 Kupplung
Anschlussgröße: 9
Anschlussgröße: 9 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: n/a
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 48
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 12
Beschichtungstyp: Verzinkt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,015
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269098 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std