Referenzen
Parker:PD13
Rubix:321071
Hersteller:PD13
EAN:4039747137287

Produktdetails : PD13 PVC-Dichtung Polyvinychlorid
PVC-Dichtung Polyvinychlorid
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: PVC
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Dichtungsscheibe
Produkttyp: Unterlegscheiben
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: n/a
Gehäusematerial: PVC
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Dichtungsscheibe
Produkttyp: Unterlegscheiben
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyvinylchlorid (pvc) |
|---|---|
| Typ | dichtungsscheibe (washer) |
| Serie | rectus |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
2,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
