Satz Schraubenschlüssel Gedore S 7 R-04, Anzahl Elemente: 4

Ratschensatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:S 7 R-04
Rubix:2923940
Hersteller:2303949
EAN:4010886891155
9575860401 Ratschl.-Satz gerade 8-19mm 4-teilig in Tasche Gedore
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente4

Produktdetails : 9575860401 Ratschenschlüssel-Satz gerade 10-19mm 4-teilig in Tasche


Ringratschenschlüssel-Satz Nr. 7 R

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Lieferung in Gürteltasche.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente4
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,03 exkl. MwSt.
/ Stück
97,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std