Stellschraube Spartex VMB6X25EFA1, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 653
Rändelschrauben, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMB6X25EFA1
Rubix:646001
Hersteller:065326 25
EAN:4043377050915


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN653 M6X25 1.4305 Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschrauben, niedrige Form A1 6X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 653 |
| Abdrucktyp | rändel |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,98 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
83,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen