DIN653 M6X35 ST Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschrauben, DIN 653, Stahl, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMB6X35EF
Rubix:531284
Hersteller:000653.00000.0060.035
EAN:4043952130506


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 653 |
Produktdetails : DIN653 M6X35 ST Rändelschraube, niedrige Form
DIN 653 Stahl Rändelschrauben niedrige Form Abmessung: M 6 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 585 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 653 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | rändel |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
35 mm