K0140.05X10 Rändelschraube, DIN464, Automaten Stahl
Rändelschraube hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0140.05X10
Rubix:118764
EAN:4059245036806



Dokumente
Produktdetails : K0140.05X10 Rändelschraube, DIN464, Automaten Stahl
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06090-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Hohe Rändelschraube aus Stahl und Nirosta DIN 464
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen