GN559-162-B-SR Handgriff, offene Form, Montage von hinten, Aluminium
Handgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 559-162-B-SR
Rubix:794479
Hersteller:GN 559-162-B-SR
EAN:4045525750586



Produktdetails : GN559-162-B-SR Handgriff, offene Form, Montage von hinten, Aluminium
Charakteristisch für Handgriffe GN 559 ist die als Daumenauflage ausgebildete Fläche auf dem vorderen Griffschenkel. Gleichzeitig gestattet der verlängerte Schenkel die Ausführung als offene Form, bei welcher der Zugriff von der Seite her erfolgen kann. Handgriffe GN 559 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Die Befestigung erfolgt jeweils durch zwei Schrauben M 8, wobei bei der geschlossenen Form A zwei Lochabstände (l2 oder l3) zur Verfügung stehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 248 g |
|---|---|
| Länge | 162 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
