Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-B5-0,7
Rubix:1862811
Hersteller:3663-27-B5-0,7
EAN:4045525083974



Produktdetails : GN3663-27-B5-0.7 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische Drehmoment-System des gerändelten Knaufs ein „Übergreifen“ aus, sobald das festgelegte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
