Referenzen
Elesa+Ganter:GN 665-26-350-SW
Rubix:217014
Hersteller:GN 665-26-350-SW
EAN:4045525348455





Produktdetails : GN665-26-350-SW Bogengriff, Aluminium
Bogengriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 621 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
