K0260.1105 Rändelrad, GR.1, Form:D, Kunststoff
Rändelräder Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0260.1105
Rubix:327511
EAN:4059245063048



Dokumente
Produktdetails : K0260.1105 Rändelrad, GR.1, Form:D, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. | AUSFÜHRUNG 2: ohne Deckel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage