GN530.5-15-M5 Rändelmutter mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Rändelmutter mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 530.5-15-M5
Rubix:1865662
Hersteller:530.5-15-M5
EAN:4045525098480



Produktdetails : GN530.5-15-M5 Rändelmutter mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Die Oberflächenqualität der Rändelmuttern GN 530.5 ist so hoch, dass sie höchsten Anforderungen gerecht wird. Die Gratbildung ist nicht sichtbar. Das Duroplast-Material ist sehr beständig gegenüber Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 11 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
