Griff Elesa+Ganter GN 6336.10-25-M5-15-KU, Länge: 15 mm

Sterngriffschraube mit Druckzapfen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.10-25-M5-15-KU
Rubix:644640
Hersteller:GN 6336.10-25-M5-15-KU
EAN:4045525624597
GN6336.10-25-M5-15-KU Sterngriffschraube mit Kunststoffzapfen
Technische Zusammenfassung
Länge15 mm
Material/Verarbeitungplastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.10-25-M5-15-KU Sterngriffschraube mit Kunststoff-Druckzapfen


Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Technische Informationen


Attribute
Länge15 mm
Material/Verarbeitungplastik
Zolltarifcode39263000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen