GN598-ST-23-M10 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Stahl
Drehbarer Zylindergriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598-ST-23-M10
Rubix:357293
Hersteller:GN 598-ST-23-M10
EAN:4045525298804





Produktdetails : GN598-ST-23-M10 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Stahl
Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 23 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
