K0137.206 Rändelmutter, Form:B, Autom. Stahl
Rändelmutter aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0137.206
Rubix:121115
EAN:4059245036578



Dokumente
Produktdetails : K0137.206 Rändelmutter, Form:B, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl brüniert.
Rändelmutter aus Stahl und Nirosta DIN 6303
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std