GN676-25-M6-16-SG Rändelknopfschraube, Bolzen Stahl, Kunststoff, schwarz
Rändelknopfschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 676-25-M6-16-SG
Rubix:150464
Hersteller:676-25-M6-16-SG





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknopfschraube |
Produktdetails : GN676-25-M6-16-SG Rändelknopfschraube, Bolzen Stahl, Kunststoff, schwarz
Rändelknopfschrauben GN 676 werden als Bedienteil bei Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt. Die Randrierung erleichtert nicht nur die Montage dieser Knöpfe, sondern ermöglicht auch deren Einsatz für leichte Spannvorgänge, also als Rändelschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknopfschraube |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen