Referenzen
Elesa+Ganter:GN 726-27-Z6-N-2
Rubix:156107
Hersteller:GN 726-27-Z6-N-2
EAN:4045525362208






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | type n: abdeckung glatt; identifikationsnr. 2: mit spannzange |
Produktdetails : GN726-27-Z6-N-2 Drehknopf
Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt, können Sonderausführungen in den vorhandenen Durchmessern relativ kostengünstig gefertigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | type n: abdeckung glatt; identifikationsnr. 2: mit spannzange |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Typ
type n: abdeckung glatt; identifikationsnr. 2: mit spannzange