DIN319-KT-40-M10-C Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, Kunststoff
Kugelknöpfe Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-KT-40-M10-C
Rubix:119969
Hersteller:DIN 319-KT-40-M10-C
EAN:4045525465602






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | din319-kt-40-m10-c kugelknopf thermoplast |
Produktdetails : DIN319-KT-40-M10-C Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, Kunststoff
Kugelknöpfe Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | din319-kt-40-m10-c kugelknopf thermoplast |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
din319-kt-40-m10-c kugelknopf thermoplast