Referenzen
Elesa+Ganter:GN 419-30-M8
Rubix:91649
Hersteller:GN 419-30-M8
EAN:4045525240964






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | konusknopf |
Produktdetails : GN419-30-M8 Konusknopf, Kunststoff
Konusknöpfe GN 419 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet. Sie zeichnen sich durch eine moderne, geradlinige Form aus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | konusknopf |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std