K0158.12508 Kugelknopf, DIN319 erweitert, Form:C, Thermoplast
Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0158.12508
Rubix:327170
EAN:4059245057702



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0158.12508 kugelknopf d1=25 m8 |
Dokumente
Produktdetails : K0158.12508 Kugelknopf, DIN319 erweitert, Form:C, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Buchse Stahl.Ausführung: Stahl verzinkt.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Kugelknopf Thermoplast DIN 319 erweitert
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0158.12508 kugelknopf d1=25 m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen