Referenzen
Elesa+Ganter:GN 676.5-21-M5-B
Rubix:359872
Hersteller:GN 676.5-21-M5-B
EAN:4045525352247






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknopf (gn 676.5-b, mit rändelung) |
Produktdetails : GN676.5-21-M5-B Knopf mit Rändel, Edelstahl
Edelstahl-Knöpfe GN 676.5 werden als Bedienteil bei Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt. Die Ausführung mit Randrierung (Form B), kann als formschöne Rändelmutter mit Sackloch-Gewinde verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | rändelknopf (gn 676.5-b, mit rändelung) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Typ
rändelknopf (gn 676.5-b, mit rändelung)