GN726.1-34-B6-B-1 Drehknopf

Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 726.1-34-B6-B-1
Rubix:360337
Hersteller:GN 726.1-34-B6-B-1
EAN:4045525362956
GN726.1-34-B6-B-1 Drehknopf

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 916
Typdrehknopf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN726.1-34-B6-B-1 Drehknopf


Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.1 deckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil. Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die "alufarbenen" Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht59 g
Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 916
Typdrehknopf
Gewindedurchmesser34 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
7,18 exkl. MwSt.
/ Stück
8,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Norm

Typ

drehknopf