GN719.1-15-B6 Schaltknopf zum aufschlagen Elesa
Schaltknöpfe Montage durch Aufschlagen, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 719.1-15-B6
Rubix:360263
Hersteller:GN 719.1-15-B6
EAN:4045525360839






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | gn 719.1-15-b6 schaltknopf zum aufschlagen (elesa+ganter) |
Produktdetails : GN719.1-15-B6 Schaltknopf zum aufschlagen Elesa
Schaltknöpfe GN 719.1 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendent. Durch ihre Form berücksichtigen sie auch ergonomische Gesichtspunkte. Bei Verwendung von diesen Knöpfen erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Die Polyamid-Buchse wird in einem speziellen Verfahren bereits bei der Fertigung des Knopfes mit eingebettet, braucht somit zur Montage nicht eingelegt zu werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | gn 719.1-15-b6 schaltknopf zum aufschlagen (elesa+ganter) |
| Gewindedurchmesser | 15 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen