GN319.5-25-M6-A Kugelkopf, drehbar mit Gewindezapfen, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe, Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 319.5-25-M6-A
Rubix:987060
Hersteller:319.5-25-M6-A
EAN:4045525867468




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | typ a (mit gewindezapfen) |
Produktdetails : GN319.5-25-M6-A Kugelkopf, drehbar mit Gewindezapfen, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe GN 319.5 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | typ a (mit gewindezapfen) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen