Knopf Elesa+Ganter DIN 319-ST-40-B16-K, Material/Verarbeitung: Stahl
Kugelknöpfe Stahl, Edelstahl, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-ST-40-B16-K
Rubix:353799
Hersteller:DIN 319-ST-40-B16-K
EAN:4045525174344





Produktdetails : DIN319-ST-40-B16-K Kugelknopf mit Bohrung H7, Stahl
Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 206 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 319 |
| Typ | kugelknopf |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
kugelknopf
