K0247.01057X12 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.01057X12
Rubix:941670
EAN:4059245037360



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0247.01057x12 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x12 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.01057X12 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
NOVO.GRIP Rändelknopf Gr.1 M5X12 Niro
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0247.01057x12 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x12 niro |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
k0247.01057x12 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x12 niro