GN319.5-50-M12-A Kugelkopf, drehbar mit Gewindezapfen, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe, Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 319.5-50-M12-A
Rubix:1128431
Hersteller:GN 319.5-50-M12-A
EAN:4045525867505




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | type a: mit gewindezapfen |
Produktdetails : GN319.5-50-M12-A Kugelkopf, drehbar mit Gewindezapfen, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe GN 319.5 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | type a: mit gewindezapfen |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen