K0277.205 Drehmonent-Rändelknopf, GR.2, Kunststoff
Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0277.205
Rubix:332344
EAN:4059245143344



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Typ | k0277.205 drehmoment-rändelknopf gr.2 m5 |
Dokumente
Produktdetails : K0277.205 Drehmonent-Rändelknopf, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl.Ausführung: Buchse brüniert.Hinweis: Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch. Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Drehmoment-Rändelknopf mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Typ | k0277.205 drehmoment-rändelknopf gr.2 m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Typ
k0277.205 drehmoment-rändelknopf gr.2 m5