Knopf Elesa+Ganter GN 519.2-26-M10-SW, Material/Verarbeitung: Polyamid
Zylinderknöpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 519.2-26-M10-SW
Rubix:1865552
Hersteller:519.2-26-M10-SW
EAN:4045525066526




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | polyamid |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Typ | gn 519.2 zylinderknopf |
Produktdetails : GN519.2-26-M10-SW Zylinderknopf, Kunststoff
Die Zylindergriffe GN 519.2 sind eine Weiterentwicklung der Duroplast-Zylindergriffe GN 519. Sie zeichnen sich dank des verwendeten Polyamid-Werkstoffs durch sehr gute mechanische Eigenschaften aus.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | polyamid |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Typ | gn 519.2 zylinderknopf |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen