K0650.120052 Kugelknopf, DIN319, Form:C, Alu
Kugelknöpfe DIN 319 Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0650.120052
Rubix:327165
EAN:4059245057658



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0650.120052 kugelknopf d1=20 m5 |
Dokumente
Produktdetails : K0650.120052 Kugelknopf, DIN319, Form:C, Alu
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder Aluminium.Ausführung: poliert.
Kugelknopf Aluminium DIN 319
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0650.120052 kugelknopf d1=20 m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage