DIN319-KU-40-M10-E-MS Kugelknopf mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff
Kugelknöpfe, Kunststoff mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-40-M10-E-MS
Rubix:102158
Hersteller:DIN 319-KU-40-M10-E-MS
EAN:4045525173880






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf din 319-ku, typ e (mit gewindebuchse) |
Produktdetails : DIN319-KU-40-M10-E-MS Kugelknopf mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff
Kugelknöpfe, Kunststoff mit Messing-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf din 319-ku, typ e (mit gewindebuchse) |
| Gewindedurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std