GN519.2-28-M10-SW Zylinderknopf, Kunststoff

Zylinderknöpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 519.2-28-M10-SW
Rubix:1865553
Hersteller:519.2-28-M10-SW
EAN:4045525066540
GN519.2-28-M10-SW Thermoplast-Zylinderknopf, Schwarz

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
NormNICHT STANDARD
Typzylinderknopf gn 519.2-28-m10-sw, thermoplast (polyamid pa), schwarz (sw, ral 9005, matt)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN519.2-28-M10-SW Zylinderknopf, Kunststoff


Die Zylindergriffe GN 519.2 sind eine Weiterentwicklung der Duroplast-Zylindergriffe GN 519. Sie zeichnen sich dank des verwendeten Polyamid-Werkstoffs durch sehr gute mechanische Eigenschaften aus.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPolyamid
NormNICHT STANDARD
Typzylinderknopf gn 519.2-28-m10-sw, thermoplast (polyamid pa), schwarz (sw, ral 9005, matt)
Gewindedurchmesser10 mm
Zolltarifcode84879090
2,38 exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Typ