K0247.01057X10 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Rändelknöpfe Kunststoff mit Deckel, mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.01057X10
Rubix:326020
EAN:4059245037353



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0247.01057x10 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x10 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.01057X10 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0247.01057x10 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x10 niro |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
k0247.01057x10 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x10 niro